Beli Fiber Optik Outlet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NETVIEL Patch Cord LC-LC (Kabel Fiber Optik)
    Mulai

    Rp619.900

    NETVIEL Patch Cord LC-LC (Kabel Fiber Optik)
    Deskripsi:
    Patch Cord LC-LC, Duplex Singlemode 9/125um, 1 meter (LSZH)
    atribut:
    • Connector Type on Grip End: LC
    • Connector Type on Second End: LC
    • Fiber Type: 9μm (Singlemode)
    • Zipcord Type: Duplex
  2. Schneider Electric ZENcelo
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  3. Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 3-Poles 5-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp809.900

    Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 3-Poles 5-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Industrial Switchgear - Socket IP 56- 5 Round Piins 3 Poles- Kapasitas arus nominal 20A 500V- Dust-resistant, WATERproof dan UV Resistant- PVC Solvent bonding compatibility- Safety in operation- Transparant plastic materials
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 500
    • Index Protection: IP56
  4. Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 1-Pole 3-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp689.900

    Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 1-Pole 3-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Industrial Switchgear - Socket IP 56- 3 Round Piins 1 Poles- Kapasitas arus nominal 20A 250V- Dust-resistant, WATERproof dan UV Resistant- PVC Solvent bonding compatibility- Safety in operation- Transparant plastic materials
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 250
    • Index Protection: IP56
  5. Schneider Electric Leona
    47%
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  6. Schneider Electric Vivace
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  7. Schneider Electric S-Classic
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

  8. Schneider Electric Pieno
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  9. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  10. Phoenix Contact FO Cable
    Mulai

    Rp159.900

    Phoenix Contact FO Cable
    Deskripsi:
    PROFINET polymer fiber cable, duplex 980 µm/1000 µm, heavy-weight design, for installation in stationary systems and machines, by the meter, without male connector
  11. Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inch
    Mulai

    Rp7.099.900

    Abba-Rack Premium Series Closed Rack 19inch
    Deskripsi:
    Include Accessories : - Roof Fan incl. 2 fan with ball bearing (1 set) - Vertical PDU 6 outlet Schuko16A with switch on/off & surge spike protection (1 unit) - Cage Nut + M6 Screw (50 pcs) - Castor & Levelling feet (1 set)
    atribut:
    • Max. Static Load (kg): 1500
  12. Boss Inspection Elbow
    26%
    Mulai

    Rp7.900

    Boss Inspection Elbow
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  13. Autonics Signal Lights LED Type MS86W Series
    Mulai

    Rp879.900

    Autonics Signal Lights LED Type MS86W Series
    Deskripsi:
    The MS86W series is an LED beacon featuring three selectable light patterns ofFlashing or rotation for diversified uses. The clear lens makes it easier to seethe light, even in bright ambient conditions.
    atribut:
    • Cable Spesification: UL1007/22AWG
    • Connection Type: Lead wire connection
    • Humidity Level: 45-85%RH
    • Certification: CE
    • Flashing Rate (times/minute): 80±10
    • Installation Direction: Body direct mounting
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
    • Standard Protection: IP65
    • Vibration (mm): 0.75 on 10-55Hz
  14. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  15. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  16. Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

    Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Deskripsi:
    Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
  17. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  18. Boss Kotak Sambungan 4 Arah (Box Penghubung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Boss Kotak Sambungan 4 Arah (Box Penghubung)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
Daftar Harga Fiber Optik Outlet Terbaru November 2026
NETVIEL Patch Cord LC-LC (Kabel Fiber Optik)Rp619.900
Schneider Electric ZENceloRp25.900
Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 3-Poles 5-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp809.900
Boss Stop Kontak IP56 Kombinasi 1-Pole 3-Pins Round + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp689.900
Schneider Electric LeonaRp13.900
Schneider Electric VivaceRp30.900
Schneider Electric S-ClassicRp29.900
Schneider Electric PienoRp30.900
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp269.900
Phoenix Contact FO CableRp159.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)